H400 FR D066-06-27-16 Frese per spianatura-montano inserti bilaterali con 4 taglienti da 8 mm (HELIDO ROUND H400)

Codice art.: 3106005
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELIDO ROUND H400 LINE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3106005
EAN / GTIN 7291075296631
Codice del produttore 3106005
Numero-L L23980 253

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 27 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 66 mm, Cutting Item Count (CICT) 6, Hub Diameter (DHUB) 60.6 mm, Overall Length (OAL) 50 mm

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 27 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 50 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 66 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 66 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 6
  • Massima profondità di taglio (APMX) 12 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 60.6 mm
  • Master Insert Identification (MIID) H400 RNHU 1606-AX
  • Overall Length (OAL) 50 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELIDO ROUND H400 LINE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello