H490 F90AX D032-4-16-09 Frese a manicotto a 90° per inserti rettangolari bilaterali H490 ANKX 09 con 4 taglienti elicoidali

Codice art.: 3105894
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELIDO 490 LINE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3105894
EAN / GTIN 7291075267846
Codice del produttore 3105894
Numero-L L23980 1314

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Hub Diameter (DHUB) 30.4 mm, Overall Length (OAL) 35 mm

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 32 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 4
  • Massima profondità di taglio (APMX) 8 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 30.4 mm
  • Master Insert Identification (MIID) H490 ANCX 090404PDR
  • Overall Length (OAL) 35 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Prodotti correlati

Della stessa serie "HELIDO 490 LINE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello