H490 E90AX D20-2-C19-09-B Frese frontali a 90° che montano inserti bilaterali rettangolari H490 ANKX 09 A 4 taglienti elicoidali

Codice art.: 3105876
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELIDO 490 LINE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3105876
EAN / GTIN 7291075285369
Codice del produttore 3105876
Numero-L L23980 2464

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 19 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Massima profondità di taglio (APMX) 8 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 160 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 19 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 20 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 2
  • Massima profondità di taglio (APMX) 8 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Functional Length (LF) 160 mm
  • Head Length (LH) 40 mm
  • Master Insert Identification (MIID) H490 ANKX 0904
  • Overall Length (OAL) 160 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELIDO 490 LINE" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello