H490 E90AX D20-2-C20-09 Frese frontali a 90° che montano inserti bilaterali rettangolari H490 ANKX 09 A 4 taglienti elicoidali

Codice art.: 3105864
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELIDO 490 LINE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3105864
EAN / GTIN 7291075285338
Codice del produttore 3105864
Numero-L L23980 2444

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Massima profondità di taglio (APMX) 8 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 110 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 20 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 2
  • Massima profondità di taglio (APMX) 8 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Functional Length (LF) 110 mm
  • Head Length (LH) 26 mm
  • Master Insert Identification (MIID) H490 ANKX 0904
  • Overall Length (OAL) 110 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELIDO 490 LINE" Visualizza tutto

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello