T490 LNMD1.25-14-3-W125-8 Frese a candela ad elica estesa con inserti a fissaggio tangenziale T490 LNMT/HT 08

Codice art.: 3105821
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELITANG T490 LINE
Tipo di prodotto Fresa a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3105821
EAN / GTIN 7291075289756
Codice del produttore 3105821
Numero-L L23980 1845

Descrizione

Descrizione:

Frese a candela ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/4″ ,Diametro della fresa (DC) 1-1/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 15 ,Massima profondità di taglio (APMX) 1.44″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 4-1/4″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 1-1/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 15
  • Massima profondità di taglio (APMX): 1.44″
  • Flute Count (NOF): 3
  • Master Insert Identification (MIID): T490 LNMT 0804PNR
  • Overall Length (OAL): 4-1/4″

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELITANG T490 LINE" Visualizza tutto