T490 LNMD1.00-11-2-W100-8 Frese a candela ad elica estesa con inserti a fissaggio tangenziale T490 LNMT/HT 08

Codice art.: 3105820
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELITANG T490 LINE
Tipo di prodotto Fresa a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3105820
EAN / GTIN 7291075289749
Codice del produttore 3105820
Numero-L L23980 1827

Descrizione

Descrizione:

Frese a candela ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Diametro della fresa (DC) 1″ ,Cutting Item Count (CICT) 8 ,Massima profondità di taglio (APMX) 1.16″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 4″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 1″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 8
  • Massima profondità di taglio (APMX): 1.16″
  • Flute Count (NOF): 2
  • Master Insert Identification (MIID): T490 LNMT 0804PNR
  • Overall Length (OAL): 4″

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELITANG T490 LINE" Visualizza tutto