F90LN D100-06-32AFR CA11 Frese a manicotto a 90° registrabili, per inserti PCD/CBN

Codice art.: 3105795
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ALUTANG
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3105795
EAN / GTIN 7291075124798
Codice del produttore 3105795
Numero-L L23980 1127

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 100 mm, Cutting Item Count (CICT) 6, Hub Diameter (DHUB) 97 mm, Overall Length (OAL) 55 mm

Proprietà:

  • Arbor Style B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 100 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 100 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 6
  • Massima profondità di taglio (APMX) 5 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 97 mm
  • Master Insert Identification (MIID) LNMT 1106PN-N MM
  • Overall Length (OAL) 55 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Prodotti correlati

Inserti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello