T290 ELN D14-03-MMT08-05 Frese ad inserti a fissaggio tangenziale ed attacco MULTI-MASTER

Codice art.: 3105766
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SUMOMILL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3105766
EAN / GTIN 7291075264364
Codice del produttore 3105766
Numero-L L23980 1075

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 13 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 14 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 5 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 24 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 13 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08
  • Diametro della fresa (DC) 14 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 14 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 3
  • Massima profondità di taglio (APMX) 5 mm
  • Drive Size (DRVS) 10 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Functional Length (LF) 16.06 mm
  • Master Insert Identification (MIID) T290 LNHT 050202TR
  • Overall Length (OAL) 24 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti

Della stessa serie "SUMOMILL" Visualizza tutto