T490 ELN D22-3-C20-08C Frese a candela HELITANG a 90° con inserti tangenziali con 4 taglienti elicoidali da 8 mm

Codice art.: 3105688
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3105688
    EAN / GTIN 7291075255782
    Codice del produttore 3105688
    Numero-L L23980 3069

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 22 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 8 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 110 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round, Lunghezza utile (LU) 30 mm

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC) 22 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 22 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT) 3
    • Massima profondità di taglio (APMX) 8 mm
    • Flute Count (NOF) 3
    • Functional Length (LF) 110 mm
    • Head Length (LH) 28 mm
    • Master Insert Identification (MIID) T490 LNMT 0804PNR
    • Overall Length (OAL) 110 mm
    • Tipo di Stelo Round
    • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees
    • Lunghezza utile (LU) 30 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "HELITANG T490 LINE" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello