SOF45 8/16-D4.0-08-1.50R Frese a manicotto multifunzionali per inserti ottagonali, quadri e tondi, con vari angoli d'attacco

Codice art.: 3105682
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELIDO 800 LINE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3105682
EAN / GTIN 7291075232455
Codice del produttore 3105682
Numero-L L23980 2901

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 4.315″ ,Cutting Item Count (CICT) 8 ,Hub Diameter (DHUB) 3.15″ ,Overall Length (OAL) 1.48″

Proprietà:

  • Arbor Style: B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/2″
  • Coolant Supply Property (CSP): External
  • Diametro della fresa (DC): 4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 4.315″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 4.315″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 8
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.114″
  • Hub Diameter (DHUB): 3.15″
  • Master Insert Identification (MIID): ONHU 050500-PL
  • Overall Length (OAL): 1.48″
  • Angolo del tagliente (KAPR): 45 Degrees

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELIDO 800 LINE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello