T490 ELN D1.25-2-W1.00-16 Frese a 90° con inserti a fissaggio tangenziale con 4 taglienti elicoidali lunghi 16 mm

Codice art.: 3105482
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Tipo di prodotto Fresa a filettare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3105482
    EAN / GTIN 7291075260427
    Codice del produttore 3105482
    Numero-L L23980 2309

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.63″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 4″ ,Tipo di Stelo Weldon ,Tipo di stelo Weldon

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
    • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC): 1-1/4″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/4″
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT): 2
    • Massima profondità di taglio (APMX): 0.63″
    • Flute Count (NOF): 2
    • Functional Length (LF): 2.859″
    • Head Length (LH): 1.57″
    • Master Insert Identification (MIID): T490 LNHT 160708PNR
    • Overall Length (OAL): 4″
    • Tipo di Stelo: Weldon
    • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "HELITANG T490 LINE" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello