HTP D052-5-22-R-LN10 Frese Plungers a manicotto, per inserti tangenziali a 4 taglienti

Codice art.: 3105464
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie TANGPLUNGE
    Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3105464
    EAN / GTIN 7291075261806
    Codice del produttore 3105464
    Numero-L L23980 2613

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese Plunge, Diametro corpo (BD) 48 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm, Diametro della fresa (DC) 52 mm, Cutting Item Count (CICT) 5, Massima profondità di taglio (APMX) 3 mm, Face Effective Cutting Edge Count (ZEFF) 5, Overall Length (OAL) 40 mm

    Proprietà:

    • Diametro corpo (BD) 48 mm
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC) 52 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT) 5
    • Massima profondità di taglio (APMX) 3 mm
    • Face Effective Cutting Edge Count (ZEFF) 5
    • Overall Length (OAL) 40 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "TANGPLUNGE" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello