MM S-A-L250-C25-T15-C Steli cilindrici con codolo minorato per testine intercambiabili

Codice art.: 3105410
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MULTI-MASTER
Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3105410
EAN / GTIN 7291075148381
Codice del produttore 3105410
Numero-L L24070 297

Descrizione

Descrizione:

Steli per Fresatura, Lunghezza corpo (LB) 148 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) T15, Overall Length (OAL) 250 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 23.9 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 148 mm
  • Massima Lunghezza Corpo (LBX) 150 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) T15
  • Overall Length (OAL) 250 mm
  • Massima velocità di rotazione (RPMX) 12690 Rev/min

Della stessa serie "MULTI-MASTER" Visualizza tutto

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello