ETS D1.25-.250-W.625-LN08 Frese per incavatura e scanalatura

Codice art.: 3105356
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Frese per scanalature

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3105356
EAN / GTIN 7291075223859
Codice del produttore 3105356
Numero-L L23980 2500

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 5/8″ ,Diametro della fresa (DC) 1-1/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 4 ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 3-1/2″ ,Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 2

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 5/8″
  • Diametro della fresa (DC): 1-1/4″
  • Cutting Item Count (CICT): 4
  • Flute Count (NOF): 4
  • Functional Length (LF): 2.547″
  • Master Insert Identification (MIID): LNET 083504-TN-N
  • Overall Length (OAL): 3-1/2″
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP): 2
  • Tipo di Stelo: Weldon

Prodotti correlati

Inserti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello