T490 FLN D2.00-5-.75-R-13 Frese a manicotto a 90°, per inserti tangenziali con 4 taglienti elicoidali da 13 mm

Codice art.: 3105321
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELITANG T490 LINE
Tipo di prodotto Fresa a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3105321
EAN / GTIN 7291075254709
Codice del produttore 3105321
Numero-L L23980 2123

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2″ ,Cutting Item Count (CICT) 5 ,Hub Diameter (DHUB) 1.85″ ,Overall Length (OAL) 1.57″

Proprietà:

  • Arbor Style: A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 5
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.492″
  • Hub Diameter (DHUB): 1.85″
  • Master Insert Identification (MIID): T490 LNHT 130612PNTR
  • Overall Length (OAL): 1.57″
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELITANG T490 LINE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello