T490 FLN D040-04-16-R-13 Frese a manicotto a 90°, per inserti tangenziali con 4 taglienti elicoidali da 13 mm

Codice art.: 3105315
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELITANG T490 LINE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3105315
EAN / GTIN 7291075240764
Codice del produttore 3105315
Numero-L L23980 1101

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Hub Diameter (DHUB) 38 mm, Overall Length (OAL) 40 mm

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 40 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 4
  • Massima profondità di taglio (APMX) 12.5 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 38 mm
  • Master Insert Identification (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Overall Length (OAL) 40 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELITANG T490 LINE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello