SOF45 8/16-D5.0-16-1.50R Frese a manicotto multifunzionali per inserti ottagonali, quadri e tondi, con vari angoli d'attacco

Codice art.: 3105314
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELIDO 800 LINE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3105314
EAN / GTIN 7291075232431
Codice del produttore 3105314
Numero-L L23980 2116

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 5.315″ ,Cutting Item Count (CICT) 16 ,Hub Diameter (DHUB) 3.27″ ,Overall Length (OAL) 1.48″

Proprietà:

  • Arbor Style: B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/2″
  • Coolant Supply Property (CSP): External
  • Diametro della fresa (DC): 5″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 5.315″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 5.315″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 16
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.114″
  • Hub Diameter (DHUB): 3.27″
  • Master Insert Identification (MIID): ONHU 050500-PL
  • Overall Length (OAL): 1.48″
  • Angolo del tagliente (KAPR): 45 Degrees

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELIDO 800 LINE" Visualizza tutto