T490 ELN D2.00-5-CF4-13 Frese a candela con inserti a 4 taglienti a fissaggio tangenziale, con attacco CLICKFIT

Codice art.: 3105309
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELITANG T490 LINE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3105309
EAN / GTIN 7291075259414
Codice del produttore 3105309
Numero-L L23980 2089

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1.73″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2″ ,Cutting Item Count (CICT) 5 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.49″ ,Flute Count (NOF) 5 ,Overall Length (OAL) 3.74″ ,Tipo di Stelo CLICKFIT ,Tipo di stelo CLICKFIT

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): CLICKFIT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1.73″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 5
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.49″
  • Flute Count (NOF): 5
  • Functional Length (LF): 2.086″
  • Head Length (LH): 1.52″
  • Master Insert Identification (MIID): T490 LNHT 130616PNTR
  • Overall Length (OAL): 3.74″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 1.1 Degrees
  • Tipo di Stelo: CLICKFIT
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELITANG T490 LINE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello