T490 ELND1.50-3-W150-13XL Frese a candela con inserti a 4 taglienti a fissaggio tangenziale

Codice art.: 3105304
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3105304
    EAN / GTIN 7291075259377
    Codice del produttore 3105304
    Numero-L L23980 2077

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.49″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 7-3/4″ ,Tipo di Stelo Weldon ,Tipo di stelo Weldon ,Lunghezza utile (LU) 4.9″

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/2″
    • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC): 1-1/2″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT): 3
    • Massima profondità di taglio (APMX): 0.49″
    • Flute Count (NOF): 3
    • Functional Length (LF): 6.563″
    • Head Length (LH): 5″
    • Master Insert Identification (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
    • Overall Length (OAL): 7-3/4″
    • Massimo angolo di rampa (RMPX): 1.5 Degrees
    • Tipo di Stelo: Weldon
    • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees
    • Lunghezza utile (LU): 4.9″

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "HELITANG T490 LINE" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello