T490 ELND1.25-3-W125-13XL Frese a candela con inserti a 4 taglienti a fissaggio tangenziale

Codice art.: 3105300
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELITANG T490 LINE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3105300
EAN / GTIN 7291075259346
Codice del produttore 3105300
Numero-L L23980 3072

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.49″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 6-1/4″ ,Tipo di Stelo Weldon ,Tipo di stelo Weldon ,Lunghezza utile (LU) 3.13″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 1-1/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 3
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.49″
  • Flute Count (NOF): 3
  • Functional Length (LF): 5.109″
  • Head Length (LH): 3-1/4″
  • Master Insert Identification (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
  • Overall Length (OAL): 6-1/4″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 2.1 Degrees
  • Tipo di Stelo: Weldon
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees
  • Lunghezza utile (LU): 3.13″

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELITANG T490 LINE" Visualizza tutto