Descrizione:
Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 44 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 12.5 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 95 mm, Tipo di Stelo CLICKFIT, Tipo di stelo CLICKFIT, Lunghezza utile (LU) 42 mm
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS) CLICKFIT
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 44 mm
- Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
- Diametro della fresa (DC) 32 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Cutting Item Count (CICT) 3
- Massima profondità di taglio (APMX) 12.5 mm
- Flute Count (NOF) 3
- Functional Length (LF) 53 mm
- Head Length (LH) 45 mm
- Master Insert Identification (MIID) T490 LNHT 130616PNTR
- Overall Length (OAL) 95 mm
- Massimo angolo di rampa (RMPX) 2.1 Degrees
- Tipo di Stelo CLICKFIT
- Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees
- Lunghezza utile (LU) 42 mm