T490 ELN D50-5-C32-13 Frese a candela con inserti a 4 taglienti a fissaggio tangenziale

Codice art.: 3105285
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3105285
    EAN / GTIN 7291075259216
    Codice del produttore 3105285
    Numero-L L23980 2167

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm, Cutting Item Count (CICT) 5, Massima profondità di taglio (APMX) 12.5 mm, Flute Count (NOF) 5, Overall Length (OAL) 130 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC) 50 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT) 5
    • Massima profondità di taglio (APMX) 12.5 mm
    • Flute Count (NOF) 5
    • Functional Length (LF) 130 mm
    • Head Length (LH) 36.5 mm
    • Master Insert Identification (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
    • Overall Length (OAL) 130 mm
    • Massimo angolo di rampa (RMPX) 1.1 Degrees
    • Tipo di Stelo Round
    • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "HELITANG T490 LINE" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello