MM S-A-L100-C16-T10-N Stelo a gradini con refrigerazione parallela per testine intercambialbili di fresatura

Codice art.: 3105165
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MULTI-MASTER
Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3105165
EAN / GTIN 7291075326765
Codice del produttore 3105165
Numero-L L24070 36

Descrizione

Descrizione:

Steli per Fresatura, Lunghezza corpo (LB) 23 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) T10, Overall Length (OAL) 100 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 15.3 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 23 mm
  • Massima Lunghezza Corpo (LBX) 35 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) T10
  • Overall Length (OAL) 100 mm

Della stessa serie "MULTI-MASTER" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello