HTP D1.00-2-M12-LN10 Frese a tuffo laterali TANGPLUNGE con inserti a fissaggio tangenziale a 4 taglienti e connessione filettata FLEXFIT

Codice art.: 3105127
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie FLEXFIT
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3105127
    EAN / GTIN 7291075261837
    Codice del produttore 3105127
    Numero-L L23980 2910

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese Plunge ,Diametro corpo (BD) 0.83″ ,Diametro della fresa (DC) 1″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.118″ ,Face Effective Cutting Edge Count (ZEFF) 2 ,Overall Length (OAL) 2.24″

    Proprietà:

    • Diametro corpo (BD): 0.83″
    • Connection Code Machine Side (CCMS): FLEXFIT
    • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC): 1″
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT): 2
    • Massima profondità di taglio (APMX): 0.118″
    • Face Effective Cutting Edge Count (ZEFF): 2
    • Functional Length (LF): 1.38″
    • Overall Length (OAL): 2.24″

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "FLEXFIT" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello