T490 SM-D2.0-14-3-1.0-13 Frese ad elica estesa con inserti tangenziali T490 LNMT/HT 1306

Codice art.: 3105092
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Tipo di prodotto Fresa a inserti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3105092
    EAN / GTIN 7291075237818
    Codice del produttore 3105092
    Numero-L L23980 2872

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese a candela ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1.92″ ,Diametro della fresa (DC) 2″ ,Cutting Item Count (CICT) 9 ,Massima profondità di taglio (APMX) 1.41″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 2.2″

    Proprietà:

    • Arbor Style: A
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1.92″
    • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC): 2″
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT): 9
    • Massima profondità di taglio (APMX): 1.41″
    • Flute Count (NOF): 3
    • Master Insert Identification (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
    • Overall Length (OAL): 2.2″

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "HELITANG T490 LINE" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello