T490 LNK-D50-59-4-W42-13 Frese a candela per inserti tangenziali T490 LNMT/HT 13

Codice art.: 3105085
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELITANG T490 LINE
Tipo di prodotto Fresa a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3105085
EAN / GTIN 7291075237948
Codice del produttore 3105085
Numero-L L23980 700

Descrizione

Descrizione:

Frese a candela, Diametro connessione macchina (DCONMS) 42 mm, Diametro della fresa (DC) 50 mm, Cutting Item Count (CICT) 20, Massima profondità di taglio (APMX) 59 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 145 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 42 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 50 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 20
  • Massima profondità di taglio (APMX) 59 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Master Insert Identification (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Overall Length (OAL) 145 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELITANG T490 LINE" Visualizza tutto

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello