T490 LNK-D40-48-3-W32-13 Frese a candela per inserti tangenziali T490 LNMT/HT 13

Codice art.: 3105079
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELITANG T490 LINE
Tipo di prodotto Fresa a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3105079
EAN / GTIN 7291075237900
Codice del produttore 3105079
Numero-L L23980 695

Descrizione

Descrizione:

Frese a candela, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Diametro della fresa (DC) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 12, Massima profondità di taglio (APMX) 48 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 125 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 12
  • Massima profondità di taglio (APMX) 48 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Master Insert Identification (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Overall Length (OAL) 125 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELITANG T490 LINE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello