T490 LNKD2.0-23-4-W150-13 Frese a candela per inserti tangenziali T490 LNMT/HT 13

Codice art.: 3105077
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELITANG T490 LINE
Tipo di prodotto Fresa a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3105077
EAN / GTIN 7291075237986
Codice del produttore 3105077
Numero-L L23980 1691

Descrizione

Descrizione:

Frese a candela ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/2″ ,Diametro della fresa (DC) 2″ ,Cutting Item Count (CICT) 20 ,Massima profondità di taglio (APMX) 2.32″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 5-1/4″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/2″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 20
  • Massima profondità di taglio (APMX): 2.32″
  • Flute Count (NOF): 4
  • Master Insert Identification (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
  • Overall Length (OAL): 5-1/4″

Prodotti correlati

Della stessa serie "HELITANG T490 LINE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello