T490 LNKD2.0-18-3-W150-13 Frese a candela per inserti tangenziali T490 LNMT/HT 13

Codice art.: 3105076
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELITANG T490 LINE
Tipo di prodotto Fresa a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3105076
EAN / GTIN 7291075237979
Codice del produttore 3105076
Numero-L L23980 1696

Descrizione

Descrizione:

Frese a candela ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/2″ ,Diametro della fresa (DC) 2″ ,Cutting Item Count (CICT) 12 ,Massima profondità di taglio (APMX) 1.87″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 5-1/4″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/2″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 12
  • Massima profondità di taglio (APMX): 1.87″
  • Flute Count (NOF): 3
  • Master Insert Identification (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
  • Overall Length (OAL): 5-1/4″

Prodotti correlati

Della stessa serie "HELITANG T490 LINE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello