S845 F45SX D6.0-17-2.0R16 Frese a manicotto a 45° per inserti economici a 8 taglienti

Codice art.: 3105065
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELIDO 845 LINE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3105065
EAN / GTIN 7291075209280
Codice del produttore 3105065
Numero-L L23980 1663

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 6.58″ ,Cutting Item Count (CICT) 17 ,Hub Diameter (DHUB) 4.33″ ,Overall Length (OAL) 2″

Proprietà:

  • Arbor Style: B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 2″
  • Coolant Supply Property (CSP): External
  • Diametro della fresa (DC): 6″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 6.58″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 6.58″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 17
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.276″
  • Hub Diameter (DHUB): 4.33″
  • Master Insert Identification (MIID): S845 SXMU 1606ADTR
  • Overall Length (OAL): 2″
  • Angolo del tagliente (KAPR): 45 Degrees

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELIDO 845 LINE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello