• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

S845 F45SXD125-14-3810R16 Frese a manicotto a 45° per inserti economici a 8 taglienti

Codice art.: 3105057
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELIDO 845 LINE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3105057
EAN / GTIN 7291075209013
Codice del produttore 3105057
Numero-L L23980 683

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 38.1 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 139.8 mm, Cutting Item Count (CICT) 14, Hub Diameter (DHUB) 82 mm, Overall Length (OAL) 63 mm

Proprietà:

  • Arbor Style B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 38.1 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 125 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 139.8 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 139.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 14
  • Massima profondità di taglio (APMX) 7.15 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 82 mm
  • Master Insert Identification (MIID) S845 SXMU 1606ADTR
  • Overall Length (OAL) 63 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 45 Degrees

Prodotti correlati

Della stessa serie "HELIDO 845 LINE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello