S845 F45SX D100-11-32-R16 Frese a manicotto a 45° per inserti economici a 8 taglienti

Codice art.: 3105054
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie HELIDO 845 LINE
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3105054
    EAN / GTIN 7291075208986
    Codice del produttore 3105054
    Numero-L L23980 678

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 114.6 mm, Cutting Item Count (CICT) 11, Hub Diameter (DHUB) 80 mm, Overall Length (OAL) 50 mm

    Proprietà:

    • Arbor Style B
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC) 100 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 114.6 mm
    • Diametro massimo della fresa (DCX) 114.6 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT) 11
    • Massima profondità di taglio (APMX) 7.15 mm
    • Hub Diameter (DHUB) 80 mm
    • Master Insert Identification (MIID) S845 SXMU 1606ADTR
    • Overall Length (OAL) 50 mm
    • Angolo del tagliente (KAPR) 45 Degrees

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "HELIDO 845 LINE" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello