{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 702-4 | |
Materiale | Acciaio | |
⌀ Esterno A | 200 mm | |
Passaggio E | 55 mm | |
Altezza senza griffe H1 | 73,5 mm | |
Altezza con griffe H2 | 106 mm | |
⌀ Centraggio B | 160 mm | |
Profondità di centraggio C | 4 mm | |
Chiave quadro maschio K | 11 mm | |
Peso | 15,2 kg | |
Numero massimo giri | 4.000 min-1 | |
Codice a colori per accessori | Mandrino a spirale piena e ganasce Röhm | |
Tipo di prodotto | Mandrino elicoidale piano |
Codice articolo | 310505 200 | |
EAN / GTIN | 4019208526980 | |
Codice del produttore | 185304 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Mandrino autocentrante manuale a tre griffe in acciaio con attacco cilindrico concentrico, DIN 702-4, ⌀ Esterno A: 200mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino
889,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
72 pezzi in magazzino
747,60 €
665,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
189 pezzi in magazzino
441,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Peso | 15,2 kg | 17,5 kg | 17,5 kg |
Altezza senza griffe H1 | 73,5 mm | 78 mm | 75 mm |
Materiale | Acciaio | Acciaio | Ghisa |
Numero massimo giri | 4.000 min-1 | 4.000 min-1 | 3.000 min-1 |
Profondità di centraggio C | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Codice a colori per accessori | Mandrino a spirale piena e ganasce Röhm | Mandrino autocentrante a spirale piena e ganasce HOLEX | Mandrino autocentrante a spirale piena e ganasce HOLEX |
Tipo di prodotto | Mandrino elicoidale piano | Mandrino elicoidale piano | Mandrino elicoidale piano |