SDN D100-1419-27-CALN11 Frese a disco a profilo completo con cartucce regolabili ed inserti tangenziali LN 1106

Codice art.: 3105035
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie TANGMILL
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3105035
EAN / GTIN 7291075239775
Codice del produttore 3105035
Numero-L L23980 1474

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 26.8 mm, Diametro della fresa (DC) 100 mm, Cutting Item Count (CICT) 6, Larghezza massima di taglio (CWX) 19.5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 14 mm, Flute Count (NOF) 6, Hub Diameter (DHUB) 42 mm, Overall Length (OAL) 20 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 3

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Massima profondità di taglio (CDX) 26.8 mm
  • Diametro della fresa (DC) 100 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 6
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 19.5 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 14 mm
  • Flute Count (NOF) 6
  • Hub Diameter (DHUB) 42 mm
  • Master Insert Identification (MIID) LNKX 1106PN-N MM
  • Overall Length (OAL) 20 mm
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 3

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "TANGMILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello