T490 ELN D.75-3-MMT12 Frese a candela HELITANG con adattamento MULTI-MASTER che usano inserti T490 LNMT/LNHT

Codice art.: 3104869
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELITANG T490 LINE
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3104869
EAN / GTIN 7291075228700
Codice del produttore 3104869
Numero-L L23980 2359

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 0.69″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.315″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 1.37″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.69″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T12
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 3/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 3
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.315″
  • Drive Size (DRVS): 0.63″
  • Flute Count (NOF): 3
  • Functional Length (LF): 0.846″
  • Master Insert Identification (MIID): T490 LNMT 0804PNR
  • Overall Length (OAL): 1.37″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 1.8 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELITANG T490 LINE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello