H490 F90AX D6.0-12-2.0-17 Frese a manicotto a 90° per inserti rettangolari bilaterali H490 ANKX 17 con 4 taglienti elicoidali

Codice art.: 3104630
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELIDO 490 LINE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3104630
EAN / GTIN 7291075216592
Codice del produttore 3104630
Numero-L L23980 2197

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 6″ ,Cutting Item Count (CICT) 12 ,Hub Diameter (DHUB) 4.72″ ,Overall Length (OAL) 2-1/2″

Proprietà:

  • Arbor Style: B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 2″
  • Coolant Supply Property (CSP): External
  • Diametro della fresa (DC): 6″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 6″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 6″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 12
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.642″
  • Hub Diameter (DHUB): 4.72″
  • Master Insert Identification (MIID): H490 ANKX 170604PNTR
  • Overall Length (OAL): 2-1/2″
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELIDO 490 LINE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello