Pinze per pompe dell'acqua 400 mm

Codice art.: 3104486
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Codice articolo 3104486
EAN / GTIN 4010886963999
Codice del produttore 3104486
Numero-L L60160 6168

Descrizione

Descrizione:

  • Esecuzione a norma DIN ISO 8976 forma C
  • Con cerniera passante e fermo di sicurezza
  • Regolazione di precisione con pulsante
  • N. 142 7 = regolabile in 17 posizioni
  • N. 142 10 = regolabile in 15 posizioni
  • N. 142 12 = regolabile in 17 posizioni
  • Regolazione con una mano sola a pulsante con ampia superficie di azionamento
  • Testa sottile per spazi di difficile accesso
  • Ganasce lunghe
  • Superfici di presa asimmetriche, autobloccanti su dadi e tubi
  • Acciaio speciale al cromo-vanadio GEDORE
  • Denti temprati a induzione
  • Esecuzione JC = cromate, impugnature in materiale bicomponente
  • Esecuzione C = bracci impugnatura affusolati con scanalatura forgiata
  • Esecuzione TL = grigio acciaio, impugnature antiscivolo con rivestimento protettivo blu

Proprietà:

  • Numero di posizioni di regolazione: 14
  • Forma della ganascia: ganasce piatte
  • Tipi di giunzione [mm]: giunto passante
  • Lunghezza totale [mm]: 400 mm
  • Design dell'impugnatura [pollici]: Isolamento per immersione
  • Processo di tempra [mm]: Temprato a induzione
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
  • Campo di serraggio [pollici]: 4
  • Larghezza di serraggio [mm]: 100 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione antiscintilla: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello