MM S-D-L150-C16-T08-W-H Steli conici a 89° per testine intercambiabili di fresatura

Codice art.: 3104454
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie MULTI-MASTER
    Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3104454
    EAN / GTIN 7291075253696
    Codice del produttore 3104454
    Numero-L L24070 79

    Descrizione

    Descrizione:

    Steli per Fresatura, Lunghezza corpo (LB) 98.3 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) T08, Overall Length (OAL) 150 mm

    Proprietà:

    • Diametro corpo (BD) 11.6 mm
    • Lunghezza corpo (LB) 98.3 mm
    • Massima Lunghezza Corpo (LBX) 100 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
    • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) T08
    • Overall Length (OAL) 150 mm
    • Massima velocità di rotazione (RPMX) 21540 Rev/min

    Della stessa serie "MULTI-MASTER" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello