BCM D.75-MMT12 Frese a candela con attacco filettato MULTI-MASTER con inserti con tagliente tangente piano, per finitura.

Codice art.: 3104293
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie DROPMILL
    Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3104293
    EAN / GTIN 7291075228632
    Codice del produttore 3104293
    Numero-L L23980 1941

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 0.72″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.61″ ,Overall Length (OAL) 1.92″

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.72″
    • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T12
    • Raggio dellinserto (RE): 0.37″
    • Diametro della fresa (DC): 3/4″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 3/4″
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT): 2
    • Massima profondità di taglio (APMX): 0.61″
    • Drive Size (DRVS): 0.56″
    • Functional Length (LF): 1.38″
    • Master Insert Identification (MIID): BCR D.75-QT
    • Overall Length (OAL): 1.92″
    • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

    Della stessa serie "DROPMILL" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello