BCM D.50-MMT08 Frese a candela con attacco filettato MULTI-MASTER con inserti con tagliente tangente piano, per finitura.

Codice art.: 3104291
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie DROPMILL
    Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3104291
    EAN / GTIN 7291075228625
    Codice del produttore 3104291
    Numero-L L23980 3022

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 0.45″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.44″ ,Overall Length (OAL) 1.1″

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.45″
    • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T08
    • Raggio dellinserto (RE): 1/4″
    • Diametro della fresa (DC): 1/2″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 1/2″
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT): 2
    • Massima profondità di taglio (APMX): 0.44″
    • Drive Size (DRVS): 0.37″
    • Functional Length (LF): 0.78″
    • Master Insert Identification (MIID): BCR D.50-QT
    • Overall Length (OAL): 1.1″
    • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "DROPMILL" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello