HM90 E90A-D20-2-MMT12 Frese per spallamento con attacco filettato MULTI-MASTER; montano inserti HM90 APKT 1003

Codice art.: 3104243
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie HELI2000
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3104243
    EAN / GTIN 7291075205701
    Codice del produttore 3104243
    Numero-L L23980 1296

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 19.2 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Massima profondità di taglio (APMX) 9.8 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 38.3 mm

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 19.2 mm
    • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T12
    • Diametro della fresa (DC) 20 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 20 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT) 2
    • Massima profondità di taglio (APMX) 9.8 mm
    • Drive Size (DRVS) 16 mm
    • Flute Count (NOF) 2
    • Functional Length (LF) 24.6 mm
    • Master Insert Identification (MIID) APKT 1003PDR-HM
    • Overall Length (OAL) 38.3 mm
    • Massimo angolo di rampa (RMPX) 7.5 Degrees
    • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Della stessa serie "HELI2000" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello