Descrizione:
Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 15.3 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Massima profondità di taglio (APMX) 9.8 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 34.75 mm
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 15.3 mm
- Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10
- Diametro della fresa (DC) 16 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Cutting Item Count (CICT) 2
- Massima profondità di taglio (APMX) 9.8 mm
- Drive Size (DRVS) 13 mm
- Flute Count (NOF) 2
- Functional Length (LF) 23 mm
- Master Insert Identification (MIID) APKT 1003PDR-HM
- Overall Length (OAL) 34.75 mm
- Massimo angolo di rampa (RMPX) 15 Degrees
- Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees