FRW D038A050-05-22-12 Frese SHREDMILL per sgrossatura di profili.

Codice art.: 3104235
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MILLSHRED ROUND LINE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3104235
EAN / GTIN 7291075185683
Codice del produttore 3104235
Numero-L L23980 93

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm, Cutting Item Count (CICT) 5, Hub Diameter (DHUB) 45 mm, Overall Length (OAL) 45 mm

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 38 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 50 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 5
  • Massima profondità di taglio (APMX) 6 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 45 mm
  • Master Insert Identification (MIID) RCCT 1206MO
  • Overall Length (OAL) 45 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "MILLSHRED ROUND LINE" Visualizza tutto