Descrizione:
Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Massima profondità di taglio (APMX) 43 mm, Overall Length (OAL) 212 mm, Tipo di Stelo Weldon, Tipo di stelo Weldon
Proprietà:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
- Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm
- Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
- Raggio dellinserto (RE) 25 mm
- Diametro della fresa (DC) 50 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Cutting Item Count (CICT) 2
- Massima profondità di taglio (APMX) 43 mm
- Front Type A
- Functional Length (LF) 167 mm
- Head Length (LH) 132 mm
- Master Insert Identification (MIID) BCR D500-CS
- Overall Length (OAL) 212 mm
- Tipo di Stelo Weldon