MM S-A-L055-W12-T05 Steli cilindrici testine intercambiabili

Codice art.: 3104032
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie MULTI-MASTER
    Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3104032
    EAN / GTIN 7291075253047
    Codice del produttore 3104032
    Numero-L L24070 259

    Descrizione

    Descrizione:

    Steli per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm, Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) T05, Functional Length (LF) 32.5 mm, Overall Length (OAL) 55 mm

    Proprietà:

    • Diametro corpo (BD) 7.6 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 12 mm
    • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) T05
    • Functional Length (LF) 32.5 mm
    • Overall Length (OAL) 55 mm
    • Massima velocità di rotazione (RPMX) 60000 Rev/min

    Della stessa serie "MULTI-MASTER" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello