• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

FDN D100-1014-27R-CALN12 Frese a disco registrabili a profilo completo, con cartucce per inserti LNET 12

Codice art.: 3103988
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie TANGSLOT
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3103988
EAN / GTIN 7291075182477
Codice del produttore 3103988
Numero-L L23980 2215

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 26 mm, Diametro della fresa (DC) 100 mm, Cutting Item Count (CICT) 6, Larghezza massima di taglio (CWX) 14.6 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 10.5 mm, Flute Count (NOF) 6, Hub Diameter (DHUB) 55 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 3

Proprietà:

  • Massima profondità di taglio (CDX) 26 mm
  • Diametro della fresa (DC) 100 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 6
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 14.6 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 10.5 mm
  • Flute Count (NOF) 6
  • Hub Diameter (DHUB) 55 mm
  • Master Insert Identification (MIID) LNET 126504-TN
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 3
  • Lunghezza utile (LU) 32 mm

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti

Della stessa serie "TANGSLOT" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello