MM S-B-L7.50-C1.25-T12 Stelo conico a 85° per testine intercambiabili

Codice art.: 3103860
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie MULTI-MASTER

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3103860
    EAN / GTIN 7291075230536
    Codice del produttore 3103860
    Numero-L L24070 453

    Descrizione

    Descrizione:

    • Steli per Fresatura
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
    • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS): T12
    • Functional Length (LF): 7-1/2″
    • Overall Length (OAL): 7-1/2″

    Proprietà:

    • Diametro corpo (BD): 0.72″
    • Massima Lunghezza Corpo (LBX): 3.15″
    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
    • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS): T12
    • Functional Length (LF): 7-1/2″
    • Overall Length (OAL): 7-1/2″
    • Massima velocità di rotazione (RPMX): 34800 Rev/min

    Della stessa serie "MULTI-MASTER" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello