MM S-B-L190-C32-T12 Stelo conico a 85° per testine intercambiabili

Codice art.: 3103857
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie MULTI-MASTER
    Tipo di prodotto Attacco per frese modulari

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3103857
    EAN / GTIN 7291075230512
    Codice del produttore 3103857
    Numero-L L24070 238

    Descrizione

    Descrizione:

    Steli per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) T12, Functional Length (LF) 190 mm, Overall Length (OAL) 190 mm

    Proprietà:

    • Diametro corpo (BD) 18.3 mm
    • Massima Lunghezza Corpo (LBX) 80 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
    • Connection Thread Nominal Size Workpiece Side (THSZWS) T12
    • Functional Length (LF) 190 mm
    • Overall Length (OAL) 190 mm
    • Massima velocità di rotazione (RPMX) 34890 Rev/min

    Della stessa serie "MULTI-MASTER" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello