HP E90AN-D.38-1-C.38-7C Frese a candelacon inserti HELIPLUS HP ANKT 0702

Codice art.: 3103623
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELIPLUS
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3103623
EAN / GTIN 7291075180695
Codice del produttore 3103623
Numero-L L23980 1700

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/8″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3/8″ ,Cutting Item Count (CICT) 1 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.303″ ,Flute Count (NOF) 1 ,Overall Length (OAL) 3″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round ,Lunghezza utile (LU) 0.57″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/8″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 3/8″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3/8″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 1
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.303″
  • Flute Count (NOF): 1
  • Functional Length (LF): 3″
  • Head Length (LH): 0.64″
  • Master Insert Identification (MIID): HP ANKT 0702PNTR
  • Overall Length (OAL): 3″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 2.5 Degrees
  • Tipo di Stelo: Round
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees
  • Lunghezza utile (LU): 0.57″

Prodotti correlati

Della stessa serie "HELIPLUS" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello