F90LN D080-08-25.40-R-N11 Frese a manicotto a 90°, per inserti tangenziali LN 1106

Codice art.: 3103216
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie TANGMILL
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3103216
    EAN / GTIN 7291075124446
    Codice del produttore 3103216
    Numero-L L23980 946

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25.4 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm, Cutting Item Count (CICT) 8, Hub Diameter (DHUB) 70 mm, Overall Length (OAL) 50 mm

    Proprietà:

    • Arbor Style B
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25.4 mm
    • Diametro della fresa (DC) 80 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT) 8
    • Massima profondità di taglio (APMX) 10 mm
    • Hub Diameter (DHUB) 70 mm
    • Master Insert Identification (MIID) LNMT 1106PN-N MM
    • Overall Length (OAL) 50 mm
    • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "TANGMILL" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello